› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FSL-4FEPL-CL CONN. PUSH-LOO

Cod. Rexel CX1151390
Cod. Produttore 1151390
Cod. EAN 4063151149352

Informazioni principali

  • Serie: SACC-M12FSL
  • Connessione: Push-Lock
  • Tipo: Connettore Power 5-poli
  • Orientamento: Femmina diritto M12
  • Codifica: L
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro conduttore: 8-13 mm
  • Contatto: 5 anticipato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Power, Potenza, 5-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: L, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 8 mm ... 13 mm, Contatto 5 anticipato

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

63 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

23 mm

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

SACC-M12FSL-4FEPL-CL CONN. PUSH-LOO