› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA CONNE

Cod. Rexel CX1440135
Cod. Produttore 1440135
Cod. EAN 4046356483339

Informazioni principali

  • Connettore 5 poli femmina
  • Schermatura codifica B
  • Connessione a vite M16
  • Materiale: Acciaio legato 1.4404
  • Diametro conduttore 5,5-8,6 mm
  • Serie: SACC-M12FSB
  • Tipo: femmina diritto M12
  • Connessione vite per cavo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, 5-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: B, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 5,5 mm ... 8,6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

19,82 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,75 mm²

SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA CONNE