Prodotti /

Cod. Rexel
CX1553255
Cod. Produttore
1553255
Cod. EAN
4046356170178

Informazioni di prodotto

Connettore universale M12 a 5 poli, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione a vite semplice e veloce
  • Compatibilità universale con codifica A
  • Materiale robusto in acciaio legato 1.4404

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per connessioni stabili
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
  • Adatto a conduttori da 4 a 6 mm di diametro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 5-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,75 mm²