› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FS-5CON-PG 7

Cod. Rexel CX1648102
Cod. Produttore 1648102
Cod. EAN 4017918969752

Informazioni principali

  • Numero poli: 24+PE
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sezione cavo: 0,5-2,5 mm²
  • Connessione: a vite
  • Esecuzione: lato destro quadro
  • Tipo inserto: femmina
  • Serie: HC-B 24-A-UT-PER-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per morsetti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, esecuzione : per il lato destro del quadro elettrico, Femmina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

74,2 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Altro

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

SACC-M12FS-5CON-PG 7