› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA CONNETTORE S

Cod. Rexel CX1440782
Cod. Produttore 1440782
Cod. EAN 4046356517003

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4-poli
  • Configurazione: Femmina diritto M12
  • Codifica: A
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Materiale: Acciaio legato 1.4404
  • Diametro conduttore: 4-8 mm
  • Serie: SACC-M12FS
  • Applicazione: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

18,4 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 8 mm

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA CONNETTORE S