› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA

Cod. Rexel CX1430640
Cod. Produttore 1430640
Cod. EAN 4046356456456

Informazioni principali

  • Poli: 12
  • Tipo cavo: PUR senza alog.
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Connettore: Femmina M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 10 m
  • Serie: SAC
  • Estremità: Conduttore libera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA