Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di bloccaggio
Altro
tensione nominale
250 V
esecuzione del contatto
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
esecuzione del collegamento elettrico
materiale del rivestimento di contatto
Nichel
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
3
esecuzione della scatola
Diritto
grado di protezione (IP), montato
IP65
corrente nominale In
4 A
Numero min. di cicli di innesto
100
Numero di contatti di controllo
4
Materiale della ghiera filettata
temperatura ambiente
-40 ... 85 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,14 ... 0,75 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile