› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FS-4CON-PG7-M SKIN CONNETTO

Cod. Rexel CX1430381
Cod. Produttore 1430381
Cod. EAN 4046356315340

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo: Connettore femmina
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: A
  • Connessione: A vite
  • Dimensione: M12
  • Protezione cavi: Pg7 SKINTOP®
  • Serie: SACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina sensore/attuatore, diritto, 4 poli, M12, codifica A, connessione a vite, zigrinatura in metallo, connessione a vite per cavi Pg7 SKINTOP®

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20,05 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-20 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,75 mm²

SACC-M12FS-4CON-PG7-M SKIN CONNETTO