›

SACC-M12FRD-4PL SH PN CONNETTORE M1

Cod. Rexel CX1424685
Cod. Produttore 1424685
Cod. EAN 4055626376127

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Poli: 4
  • Tipo: Femmina angolato M12
  • Codifica: D
  • Connessione: Push-Lock
  • Materiale: Zinco nichelato
  • Diametro cavo: 4-8 mm
  • Serie: PROFINET CAT5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Femmina angolato M12, codifica: D, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

19,06 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

SACC-M12FRD-4PL SH PN CONNETTORE M1