› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M12FR-5CON-PG9-M SKIN CONNETTO

Cod. Rexel CX1556812
Cod. Produttore 1556812
Cod. EAN 4046356183871

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Tipo connettore: Femmina angolato
  • Connessione: A vite
  • Codifica: M12, codifica A
  • Protezione cavi: Pg9 SKINTOP®
  • Zigrinatura: Metallo
  • Serie: SACC
  • Applicazione: Sensore/attuatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina sensore/attuatore, angolato, 5 poli, M12, codifica A, connessione a vite, zigrinatura in metallo, connessione a vite per cavi Pg9 SKINTOP®

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-20 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,75 mm²

SACC-M12FR-5CON-PG9-M SKIN CONNETTO