› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-M10-NUT DADO

Cod. Rexel CX1412508
Cod. Produttore 1412508
Cod. EAN 4046356989121

Informazioni principali

  • Filettatura: M10 x 0,75
  • Tipo: Dado piatto
  • Conformità RoHS: Privo di piombo
  • Disponibilità Pb: Da Q2 2026
  • Alternativa Pb: Su richiesta
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado piatto, per filettatura M10 x 0,75, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

materiale del telaio di fissaggio

Altro

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio

Morsetto/a innesto

Direzione di fissaggio

Orientabile

SACC-M10-NUT DADO