› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M 8MS-4CON-M-SW

Cod. Rexel CX1553886
Cod. Produttore 1553886
Cod. EAN 4046356159609

Informazioni principali

  • Serie: SACC-VQ
  • Poli: 4
  • Tipo: Connettore valvole A
  • Attacco: Rapido QUICKON
  • Diametro cavo: 5,6-9 mm
  • Tensione: 24 V
  • Utilizzo: Connessione valvole
  • Montaggio: Facile e veloce

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, 4-poli, Connettore per valvole A, Attacco rapido QUICKON, diametro esterno conduttore 5,6 mm ... 9 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

4

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-25 ... 50 °C

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

5,6 ... 9 mm

SACC-M 8MS-4CON-M-SW