› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-M 8MS-4CON-M-SH CONNETTORE

Cod. Rexel CX1506914
Cod. Produttore 1506914
Cod. EAN 4017918881184

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Configurazione: Maschio diritto M8
  • Codifica: A
  • Attacco: A saldare
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro conduttore: 3,5-5 mm
  • Schermatura: Si
  • Serie: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

13,5 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5 mm

SACC-M 8MS-4CON-M-SH CONNETTORE