Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407583
Cod. Produttore
1407583
Cod. EAN
4046356780032

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 3-poli, Maschio angolato M8, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 5 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

13 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

Produttore

SACC-M 8MR-3CON-M-SW CONNETTORE 3 P