›

SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH

Cod. Rexel CX1528154
Cod. Produttore 1528154
Cod. EAN 4046356023139

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Orientamento: Diritto
  • Genere: Femmina
  • Codifica: M12 A-codifica
  • Metodo di collegamento: Saldatura a onde
  • Serie: SACC-DSIV
  • Conformità RoHS: Privo di piombo da 2027
  • Applicazione: Posteriore apparecchi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Filettatura della madrevite

PG9

temperatura ambiente

-25 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH