› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-FSD-4QO SH PN SCO PROFINET

Cod. Rexel CX1411071
Cod. Produttore 1411071
Cod. EAN 4046356921817

Informazioni principali

  • Connessione: 4 poli
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Tipo connettore: Femmina diritto M12
  • Codifica: D
  • Schermatura: Schermata
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro conduttore: 5-9,7 mm
  • Serie: PROFINET CAT5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, senza alogenati, schermata, Femmina diritto M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

18,96 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

SACC-FSD-4QO SH PN SCO PROFINET