› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-FS-8QO-0,5 SCO CONNETTORE M12

Cod. Rexel CX1424434
Cod. Produttore 1424434
Cod. EAN 4055626375632

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Tipo: Femmina diritto M12
  • Codifica: A
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro conduttore: 3-7 mm
  • Serie: SACC
  • Uso: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 8-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 3 mm ... 7 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

20 mm

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,25 mm²

SACC-FS-8QO-0,5 SCO CONNETTORE M12