› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-FS-17PCON SCO CONNETTORE SENS/

Cod. Rexel CX1559644
Cod. Produttore 1559644
Cod. EAN 4046356314862

Informazioni principali

  • Codifica: A
  • Poli: 17
  • Tipo: Femmina diritto M12
  • Connessione: Rapida Piercecon®
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro conduttore: 5,4-8,2 mm
  • Serie: SACC-FS-17PCON
  • Uso: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 17-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5,4 mm ... 8,2 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

15,89 mm

corrente nominale In

1,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

17

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,14 mm²

SACC-FS-17PCON SCO CONNETTORE SENS/