› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-FS-12PCON SCO

Cod. Rexel CX1553129
Cod. Produttore 1553129
Cod. EAN 4046356156776

Informazioni principali

  • Serie: PROT-MS
  • Tipo: Tappo a vite M12
  • Bloccaggio: rapido
  • Compatibilità: connettori femmina M12
  • Uso: cavi sensore/attuatore
  • Applicazione: box e connettori da incasso
  • Installazione: facile e sicura
  • Protezione: per connettori non occupati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo a vite M12 con bloccaggio rapido per connettori femmina M12 non occupati di cavi sensore/attuatore, box e connettori da incasso

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SACC-FS-12PCON SCO