› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5

Cod. Rexel CX1507816
Cod. Produttore 1507816
Cod. EAN 4017918900410

Informazioni principali

  • Serie: CAN TR
  • Resistenza terminale: 5 poli
  • Connettore: Maschio diritto M12
  • Codifica: A
  • Tipo cavo: Sensore
  • Estremità conduttore: Libera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resistenza terminale, 5-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

tipo di collegamento

Tecnica di serraggio

resistenza

120 Ohm

SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5