› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCO

Cod. Rexel CX1459618
Cod. Produttore 1459618
Cod. EAN 4046356647458

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 3 poli
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: M12-SPEEDCON A
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Assemblaggio: Saldato
  • Serie: SACC-E-MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, 3-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di controllo

3

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCO