› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 CONNETTO

Cod. Rexel CX1521452
Cod. Produttore 1521452
Cod. EAN 4017918949679

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Tipo: Maschio da incasso
  • Montaggio: Anteriore filettato
  • Filettatura: Pg13,5
  • Cavo: Filo PVC 0,5 m
  • Sezione filo: 5 x 0,75 mm²
  • Serie: SACC-E-MINMS
  • Dimensione: 7/8"

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connett. maschio da incasso sens./attuat., 5 poli, 7/8", montaggio anteriore con filett. Pg13,5, con filo PVC da 0,5 m, 5 x 0,75 mm²

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

9 A

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 CONNETTO