› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-E-MINF-6CON-NPT12-U20/1,0

Cod. Rexel CX1430899
Cod. Produttore 1430899
Cod. EAN 4046356332835

Informazioni principali

  • Descrizione: PROT-M12 MS-PA-CHAIN TAPPO IN VITE
  • Tipo: Tappo M12 con nastro
  • Uso: Per connettori femmina
  • Applicazione: Cavi sensore
  • Fissaggio: Con nastro di fissaggio
  • Compatibilità: M12 inutilizzati
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: MS-PA-CHAIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo M12 con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M12 inutilizzati

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SACC-E-MINF-6CON-NPT12-U20/1,0