› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-E-MINF-4CON-NPT12-U20/1,0

Cod. Rexel CX1430860
Cod. Produttore 1430860
Cod. EAN 4046356332859

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: M8
  • Materiale: plastica
  • Tipo fissaggio: nastro per cavi
  • Compatibilità: connettori femmina M8
  • Serie: PROT-M 8 MS-PA-CHAIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M8

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SACC-E-MINF-4CON-NPT12-U20/1,0