› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-E-MINF-3CON-NPT12-U20/1,0

Cod. Rexel CX1430857
Cod. Produttore 1430857
Cod. EAN 4046356332866

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Materiale: Plastica PA
  • Tipo connettore: M8 maschio
  • Fissaggio: Nastro integrato
  • Serie: PROT-M 8 FS
  • Applicazione: cavi sensore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M8

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SACC-E-MINF-3CON-NPT12-U20/1,0