Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1523984
Cod. Produttore
1523984
Cod. EAN
4046356115209

Informazioni di prodotto

Distributore a Y

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 4-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A e Connettore femmina diritto M8, codifica: A

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

Produttore

SACC-E-M5MS-4CON-M5/0,5