› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 CONNETTO

Cod. Rexel CX1424140
Cod. Produttore 1424140
Cod. EAN 4046356693424

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Configurazione: Diritto, T-codifica
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 1,31 mm²
  • Fili: Singoli, saldati
  • Standard: M12
  • Serie: SACC-E-M12MST
  • Conformità: RoHS II senza piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, T-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm², Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

1,31 mm²

isolamento filo

Altro

tensione nominale

63 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 CONNETTO