› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 CONN

Cod. Rexel CX1561690
Cod. Produttore 1561690
Cod. EAN 4046356287548

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 8 poli
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: M12-Standard A
  • Lunghezza cavo: 0,1 m
  • Sezione filo: 0,14 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Montaggio: Saldato
  • Serie: SACC-E-M12MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,1 m, 0,14 mm², Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,14 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,1 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP69K

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 CONN