Prodotti /

Cod. Rexel
CX1436437
Cod. Produttore
1436437
Cod. EAN
4046356438384

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi anteriore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore da incasso sensore-attuatore, maschio, 5 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura M12, con connessione a saldare, variante in plastica

tipo di montaggio

Altro

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C