Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212368
Cod. Produttore
1212368
Cod. EAN
4046356456128

Informazioni di prodotto

Utensile spelafili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utensile spelafili, sezione min.: 0,08 mm², sezione max.: 2,5 mm², peso 160 g, nero

isolato

Protezione della superficie

Non trattato

con tagliafilo

peso

160 g

lunghezza

160 mm

lunghezza delle ganasce

5 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

16,5 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

36 mm

diametro zona di asportazione isolamento

0,3 ... 1,9 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,08 ... 2,5 mm²