› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA

Cod. Rexel CX1543236
Cod. Produttore 1543236
Cod. EAN 4046356097390

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore dati
  • Velocità: Ethernet CAT5 1 Gbit/s
  • Poli: 8-poli
  • Tipo connettore: Maschio diritto M12
  • Codifica: A
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serie: SACC-M12MS-8Q

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,34 mm²

SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA