› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 CONN

Cod. Rexel CX1425636
Cod. Produttore 1425636
Cod. EAN 4055626425870

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 5 poli
  • Configurazione: Femmina, diritto
  • Standard: M12 K-codifica
  • Lunghezza cavo: 0,2 m
  • Sezione cavo: 1,31 mm²
  • Tipo filo: Fili singoli UL/cUL
  • Assemblaggio: Saldato
  • Serie: SACC-E-M12FSK4PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 5-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, K-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,2 m, 1,31 mm², Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

1,31 mm²

isolamento filo

Altro

tensione nominale

690 V

lunghezza del cavo

0,2 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

con collegamento PE

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-E-M12FSK4PE-M16XL/0,2-1,5 CONN