› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN PASSAPARET

Cod. Rexel CX1139800
Cod. Produttore 1139800
Cod. EAN 4063151222932

Informazioni principali

  • Connessione: Push-Lock
  • Tipo: Passaparete PROFINET
  • Poli: 4
  • Codifica: D
  • Montaggio: Anteriore M20x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Connettore: Femmina diritto M12
  • Serie: SACC-E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, PROFINET, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: D, Montaggio anteriore, M20 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

numero di poli

4

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M20

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 0,75 mm²

SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN PASSAPARET