› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-E-M12FS-4PL-M20 PASSAPARETE

Cod. Rexel CX1139803
Cod. Produttore 1139803
Cod. EAN 4063151223526

Informazioni principali

  • Tipo: Passaparete
  • Poli: 4
  • Connessione: Push-Lock
  • Codifica: A
  • Montaggio: Anteriore
  • Filettatura: M20 x 1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serie: SACC-E-M12FS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, Universale, 4-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: A, Montaggio anteriore, M20 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

numero di poli

4

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M20

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 0,75 mm²

SACC-E-M12FS-4PL-M20 PASSAPARETE