› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 CONNETT.

Cod. Rexel CX1542664
Cod. Produttore 1542664
Cod. EAN 4046356097697

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 6 poli
  • Configurazione: Diritto M8
  • Codifica: A-codifica
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,14 mm²
  • Isolamento: Filo in PVC
  • Applicazione: Apparecchi anteriore
  • Serie: SACC-E-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, 6-poli, Connettore, diritto, M8, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm², filo in PVC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

1,5 A

Numero di contatti di controllo

6

Filettatura della madrevite

M8

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 CONNETT.