›

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH CONN

Cod. Rexel CX1456116
Cod. Produttore 1456116
Cod. EAN 4046356605878

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 3 poli
  • Configurazione: Femmina, diritto
  • Codifica: A-codifica
  • Montaggio: Posteriore
  • Tipo connessione: Saldatura a onde
  • Dimensione: M8
  • Lunghezza cavo: 180 mm
  • Serie: SACC-DSI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 3-poli, Femmina, diritto, M8, A-codifica, Saldatura a onde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con collegamento schermato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M10

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH CONN