› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL-L180

Cod. Rexel CX1414716
Cod. Produttore 1414716
Cod. EAN 4055626032177

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Numero poli: 3+PE
  • Sezione conduttore: 0,5-1,5 mm²
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Materiale: PA nero
  • Dadi: 4 QUICKON
  • Serie: QPD H

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a H, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con quattro dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

26 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

690 V

numero di ingressi

1

numero di uscite

3

numero di poli

4

lunghezza

143,8 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

marcatura del polo

1, 2, 3

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Tipo di distributore

Altro

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

presa di fase

Selezionabile

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

Possibilità di fissaggio

Integrato

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL-L180