›

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA CONNETT

Cod. Rexel CX1529807
Cod. Produttore 1529807
Cod. EAN 4017918981808

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Tipo: Connettore diritto
  • Standard: M12-A codifica
  • Metodo di collegamento: Saldatura a onde
  • Conformità RoHS: Senza piombo
  • Serie: SACC-DSI
  • Uso: Apparecchi posteriore
  • Materiale: Alta qualità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, A-codifica, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Acciaio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

PG9

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA CONNETT