› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5 CONNET

Cod. Rexel CX1419700
Cod. Produttore 1419700
Cod. EAN 4046356533553

Informazioni principali

  • Serie: SACC-DSI
  • Connettore: 12 poli
  • Tipo: posteriore universale
  • Codifica: A-codifica M12
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,14 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Montaggio: saldata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 12-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm², Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

sezione del filo

0,14 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

1,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

12

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5 CONNET