Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio a parete di fondo
numero di poli
8
Materiale del corpo
Plastica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
con filettatura
materiale del rivestimento di contatto
Oro
tipo di contatto a innesto, lato esterno
Femmina (Presa)
grado di protezione (IP), montato
Altro
corrente nominale In
2 A
Numero min. di cicli di innesto
100
Filettatura della madrevite
PG9
Temperatura d'esercizio
-25 ... 85 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile