Prodotti /

Cod. Rexel
CX1404974
Cod. Produttore
1404974
Cod. EAN
4046356740753

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi posteriore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Acciaio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

PG9

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C