› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-DSI-M 8FS-3CON-M12/0,5 CONNETT

Cod. Rexel CX1453449
Cod. Produttore 1453449
Cod. EAN 4046356554411

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore femmina
  • Poli: 3
  • Configurazione: dritto
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Materiale filo: PVC
  • Serie: SACC-DSI-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 3-poli, Femmina, diritto, M8, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², filo in PVC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di controllo

3

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-DSI-M 8FS-3CON-M12/0,5 CONNETT