›

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP CONNE

Cod. Rexel CX1027696
Cod. Produttore 1027696
Cod. EAN 4055626534015

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo: Femmina diritto
  • Bloccaggio: Push-Pull esterno
  • Codifica: D
  • Montaggio: Posteriore
  • Saldatura: A onde
  • Serie: M12
  • Conformità: RoHS II Pb<0,1%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, D-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP CONNE