›

SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO CONNETTO

Cod. Rexel CX1551503
Cod. Produttore 1551503
Cod. EAN 4046356153638

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: D-codifica
  • Connessione: Saldatura a onde
  • Genere: Femmina
  • Serie: M12-SPEEDCON
  • Conformità RoHS: Privo di piombo
  • Applicazione: Apparecchi posteriore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

PG9

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO CONNETTO