› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-DSI-FS-8CON-L180/12 SCOSH

Cod. Rexel CX1407672
Cod. Produttore 1407672
Cod. EAN 4046356776400

Informazioni principali

  • Serie: HC-B-G
  • Dimensioni: M40
  • Diametro cavo: 19-28 mm
  • Materiale: plastica
  • Chiusura: baionetta
  • Tipo connessione: a vite
  • Applicazione: custodie serie B
  • Codice prodotto: CX1407672

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo EVO in plastica con chiusura a baionetta, per serie di custodie B, dimensioni M40, diametro cavo 19 .... 28 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

19 ... 19 mm

SACC-DSI-FS-8CON-L180/12 SCOSH