› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SACC-CIP-M12FS-12P SMD T CONNETT. I

Cod. Rexel CX1411940
Cod. Produttore 1411940
Cod. EAN 4046356989534

Informazioni principali

  • Poli: 12
  • Tipo: Femmina
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: A-codifica
  • Montaggio: SMD Reflow
  • Serie: SACC-CIP-M12FS
  • Conformità RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Alternativa Pb-free: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacontatti, 12-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, SMD Reflow, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

corrente nominale In

1,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-25 ... 105 °C

SACC-CIP-M12FS-12P SMD T CONNETT. I