› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-CIP-M12FS-12P SMD SH T

Cod. Rexel CX1415098
Cod. Produttore 1415098
Cod. EAN 4055626037622

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Numero poli: 3+PE
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Materiale: PA nero
  • Diametro conduttore: 10-13 mm
  • Serie: QPD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

SACC-CIP-M12FS-12P SMD SH T