› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-CI-M12MSD- 4CON-SH TOR 32

Cod. Rexel CX1523434
Cod. Produttore 1523434
Cod. EAN 4046356021265

Informazioni principali

  • Tipo: 4 poli Femmina
  • Connessione: Diritto M12
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Codifica: A-codifica
  • Serie: SACC-E-FS
  • Montaggio: Apparecchi anteriore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 4-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-CI-M12MSD- 4CON-SH TOR 32