› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACC-CI-M12MS- 5CON-TOR 32

Cod. Rexel CX1527948
Cod. Produttore 1527948
Cod. EAN 4017918980979

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Connessione: a vite
  • Diametro cavo: 6-8 mm
  • Tensione: 24V
  • Tipo: connettore valvole AD
  • Applicazione: universale
  • Serie: SACC-V-5CON-PG9/AD-2L
  • Protezione: PG9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 5-poli, Connettore per valvole AD (pressostato), Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

5

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

SACC-CI-M12MS- 5CON-TOR 32