› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 PASSAPAR

Cod. Rexel CX1424326
Cod. Produttore 1424326
Cod. EAN 4046356730525

Informazioni principali

  • Serie: SACC
  • Tipo: Passacavo 4 poli
  • Connessione: Femmina dritto
  • Codifica: M12 D-codifica
  • Montaggio: M16
  • Configurazione: Femmina/Femmina
  • Uso: Quadro elettrico
  • Orientamento: Diritto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo per quadro elettrico, 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, su Femmina, diritto, M12, D-codifica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di poli

4

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 PASSAPAR